SCHMERSAL - SICHERHEITSSCHALTER AZ 16-12ZIB1-M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101150050
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.158 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661154442
Sonepar Artikelnummer
121128842
Hersteller Artikelnummer
101150050
Hersteller Typ
AZ 16-12ZIB1-M16
Hersteller Artikel Nr.:
101150050
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.158 kg
3 Leitungseinführungen M 16 x 1.5. Kunststoffgehäuse, Individuelle Codierung. Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119. 52 mm x 90 mm x 30 mm, hohe Lebensdauer, schutzisoliert großer Anschlussraum, hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen, unempfindlich gegen Verschmutzung, Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren.


