SCHMERSAL - Sicherheitsschalter getr. Betaetiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101147145
Höhe des Sensors - 90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661141671
Sonepar Artikelnummer
120268798
Hersteller Artikelnummer
101147145
Hersteller Typ
AZ 16-02ZVRK-M16
Hersteller Artikel Nr.:
101147145
Höhe des Sensors:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.115 kg


