SCHMERSAL - Sicherheitszuhaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101140795
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.288 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661119830
Sonepar Artikelnummer
121137292
Hersteller Artikelnummer
101140795
Hersteller Typ
AZM 170-02ZRK 24VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
101140795
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.288 kg
ERFÜLLT NICHT DIE EN418/EN ISO 13850! 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, Schneidklemmtechnik, Hilfsentriegelung, Kunststoffgehäuse, schutzisoliert, kompakte Bauform, Fehlschließsichere Zuhaltung, hohe Lebensdauer, hohe Zuhaltekraft


