SCHMERSAL - Sicherheitszuhaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101194386
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.433 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661358659
Sonepar Artikelnummer
121137294
Hersteller Artikelnummer
101194386
Hersteller Typ
AZM 161SK-12/12RKAN -110/230
Hersteller Artikel Nr.:
101194386
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.433 kg
ERFÜLLT NICHT DIE EN418/EN ISO 13850! großer Anschlussraum, Notentsperrung, 4 Leitungseinführungen M 16 x 1.5, Kunststoffgehäuse, schutzisoliert, Fehlschließsichere Zuhaltung, 130 mm x 90 mm x 30 mm, 6 Kontakte, hohe Lebensdauer


