SCHNABL - Abstandklemmschelle AKS 16 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10740
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439107407
Sonepar Artikelnummer
120072465
Hersteller Artikelnummer
10740
Hersteller Typ
AKS 16 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
10740
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20 .. 75 °C
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


