SCHNABL - Abstandklemmschelle AKS 32 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10880
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439108800
Sonepar Artikelnummer
120072471
Hersteller Artikelnummer
10880
Hersteller Typ
AKS 32 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
10880
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20 .. 75 °C
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


