Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Boden-Sammelhalter hellgrau BSH 45

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30600

  • Länge - 77.2 mm

  • Ausführung - einseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 45

  • Mit Dübel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439806003

Sonepar Artikelnummer

121048674

Hersteller Artikelnummer

30600

Hersteller Typ

BSH 45 HGR

Hersteller Artikel Nr.:

30600

Länge:

77.2 mm

Ausführung:

einseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

45

Mit Dübel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

BSH 45 Boden-Sammelhalter, für die Mehrfachverlegung von bis zu 45 Mantelleitungen mit dem Durchmesser von 10 mm in Doppelböden (Hohlböden, Computerböden), für die Direktbefestigung mittels Bolzensetzgerätes bzw. gesteckt mittels DSN oder geschraubt. Nach der Befestigung Kabel einlegen, gegebenenfalls mittels Kabelbinder an den dafür vorgesehenen Laschen bündeln. Anreihmöglichkeit für weitere BSH und alle Schnabl EC Euro-Clips (16 - 50 mm), auch für die Anbringung von Rohren. Zeitsparende, kostengünstige Alternative zu Kabeltrassen und Gittertrassen bzw. professionelle Alternative zu loser Verlegung.