SCHNABL - Boden-Sammelhalter Mehrfachverl.b.45 Mantelleitungen m.DM 10mm in Doppelböden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30605
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 1.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121406904
Hersteller Artikelnummer
30605
Hersteller Typ
BSH 45 blau /100
Hersteller Artikel Nr.:
30605
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.150 kg
Für die Direktbefestigung mittels Bolzensetzgerätes. Kann auch mittels DSN gesteckt, oder geschraubt werden. Nach der Befestigung Kabel einlegen,Zeitsparende, kostengünstige Alternative zu Kabeltrassen und Gittertrassen bzw. professionelle Alternative zu loser Verlegung. Es lassen sich beliebig viele BSH aneinander reihen, sodass man Energieund Datenleitungen voneinander trennen kann. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, EC Euro Clip Schellen anzureihen, um Rohrleitungen separat mitzuführen. Die Laschen unten und an der Seite dienen zur Bündelung der Leitungen mittels Kabelbindern. gegebenenfalls mittels Kabelbinder an den dafür vorgesehenen Laschen bündeln. Anreihmöglichkeit für weitere BSH und alle Schnabl EC Euro-Clips (16-50 mm).