SCHNABL - Dämmstoffhalter DHI 10 H0 PA hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31530
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - sonstige
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
175 Stück
Standardartikel
EAN
9008439315307
Sonepar Artikelnummer
120080989
Hersteller Artikelnummer
31530
Hersteller Typ
DHI 10 H0 PA HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31530
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
80 mm
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


