SCHNABL - Dämmstoffhalter DHI 13 H0 PA hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31550
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - sonstige
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Standardartikel
EAN
9008439315505
Sonepar Artikelnummer
120080990
Hersteller Artikelnummer
31550
Hersteller Typ
DHI 13 H0 PA HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31550
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
130 mm
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


