SCHNABL - Dämmstoffhalter DHI 15 H0 PA hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31570
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - sonstige
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Standardartikel
EAN
9008439315703
Sonepar Artikelnummer
120080991
Hersteller Artikelnummer
31570
Hersteller Typ
DHI 15 H0 PA HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31570
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
150 mm
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


