SCHNABL - Dämmstoffhalter DHI 17 H0 PA hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31590
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - sonstige
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
75 Stück
Standardartikel
EAN
9008439315901
Sonepar Artikelnummer
120080992
Hersteller Artikelnummer
31590
Hersteller Typ
DHI 17 H0 PA HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31590
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
170 mm
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


