SCHNABL - Dämmstoffhalter DHI 21 H0 PA hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31600
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - sonstige
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Standardartikel
EAN
9008439316007
Sonepar Artikelnummer
120423451
Hersteller Artikelnummer
31600
Hersteller Typ
DHI 21 H0 PA HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31600
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
210 mm
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


