SCHNABL - Dämmstoffhalter DHI 25 H0 PA hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31610
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - sonstige
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
75 Stück
Standardartikel
EAN
9008439316106
Sonepar Artikelnummer
120081492
Hersteller Artikelnummer
31610
Hersteller Typ
DHI 25 H0 PA HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31610
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
250 mm
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


