SCHNABL - Dämmstoffhalter DHI 30 H0 PA hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31630
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - sonstige
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
75 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439316304
Sonepar Artikelnummer
120354024
Hersteller Artikelnummer
31630
Hersteller Typ
DHI 30 PA HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31630
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
300 mm
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


