SCHNABL - Dämmstoffhalter DHI 35 H0 PA hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31650
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - sonstige
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
70 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439316502
Sonepar Artikelnummer
120384723
Hersteller Artikelnummer
31650
Hersteller Typ
DHI 35 H0 PA HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31650
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
350 mm
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


