SCHNABL - Dämmstoffhalter DHI 8 H0 PA hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31510
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - sonstige
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
225 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439315109
Sonepar Artikelnummer
120080988
Hersteller Artikelnummer
31510
Hersteller Typ
DHI 8 H0 PA HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31510
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
80 mm
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


