SCHNABL - Daumen-Stecknagel DSN 50 H0 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30360
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 10 mm
Min. Bohrlochtiefe - 49 mm
Länge - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
9008439303601
Sonepar Artikelnummer
120072541
Hersteller Artikelnummer
30360
Hersteller Typ
DSN 50 H0 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
30360
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
49 mm
Länge:
49 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
ohne
Mit Rand:
Nein
Mit Schraubnagel:
Nein
Stiftform:
Nagel
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


