SCHNABL - Dübelklemmschelle DKS 3-13 H0 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30023
Geeignet für Rohrdurchmesser - 3 .. 13 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439300235
Sonepar Artikelnummer
120297663
Hersteller Artikelnummer
30023
Hersteller Typ
DKS 3-13 H0 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
30023
Geeignet für Rohrdurchmesser:
3 .. 13 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
0
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
weiß
Einsatztemperatur:
-10 .. 85 °C
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.156 kg


