SCHNABL - Dübelklemmschelle DKS 8-28 H0 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30040
Geeignet für Rohrdurchmesser - 8 .. 28 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
9008439300402
Sonepar Artikelnummer
120072530
Hersteller Artikelnummer
30040
Hersteller Typ
DKS 8-28 H0 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
30040
Geeignet für Rohrdurchmesser:
8 .. 28 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
0
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-10 .. 85 °C
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


