SCHNABL - Einfachsteckschelle ESS 32-42 H0 hellgrau / 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30180
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 .. 42 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439301805
Sonepar Artikelnummer
120407553
Hersteller Artikelnummer
30180
Hersteller Typ
ESS 32-42 H0 HELLGRAU / 100
Hersteller Artikel Nr.:
30180
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 .. 42 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-10 .. 85 °C
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


