SCHNABL - Euro-Clip EC 25 H0 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31124
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439311248
Sonepar Artikelnummer
120072563
Hersteller Artikelnummer
31124
Hersteller Typ
EC 25 H0 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
31124
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-20 .. 85 °C
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


