Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Euro-Clip EC 25 hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11120

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439111206

Sonepar Artikelnummer

120072481

Hersteller Artikelnummer

11120

Hersteller Typ

EC 25 HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

11120

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Geeignet für Schutzschläuche:

Nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-10 .. 80 °C

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Zur Montage der EC Euro-Clip-Schelle auf allen Untergrundarten, DM Isolierrohr 25 mm, mit Hilfe des ESD Euro-Steckdübel kann die EC-Schelle in Beton und Ziegel, mit der EDV Euro-Drehverriegelung im Langloch auf Dünnblechen oder Kabeltrassen, mit der ESV Euro-Steckverrieglung im Rundloch auf Dünnblechen oder Kabeltrassen, mit dem DHI Dämmstoffhalter auf Isolierungen, mit der ESP Euro-Schussplatte auf Beton oder Stahl, mit der EKP Euro-Klebeplatte für die Montage auf allen Werkstoffen oder durch einfaches Anschrauben des EC Euro-Clips auf Holz, der EC Euro-Clip kann durch Verschieben über die gesamte Schellenbreite ausgerichtet (mit ESD Euro-Steckdübel, EKP Euro-Klebeplatte oder EDV Euro-Drehverriegelung bzw. ESV Euro-Steckverriegelung) und durch einfaches Brechen zerstörungsfrei wieder getrennt werden, durch das funktionelle Stecksystem können auch mehrere EC Euro-Clips in unterschiedlichen Größen verbunden werden, hellgrau, PS, silikonfrei, Temperaturbereich: -10°C bis +80°C