Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Euro-Clip Verbindung ECV hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31560

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geschlossen - Nein

  • Oberfläche poliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439315604

Sonepar Artikelnummer

120374657

Hersteller Artikelnummer

31560

Hersteller Typ

ECV EURO-CLIP-VERBINDER HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

31560

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geschlossen:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Für die Verbindung von zwei Rohren mittels zwei Euro Clips und der ECV, die ECV an der Unterseite einer EC-Schelle aufrasten, mit einer leichten Drehbewegung den Stift der montierten ECV im unteren Loch einer weiteren EC anbringen und die beiden EC-Schellen verriegeln, die EC auf das bereits montierte Rohr klipsen und das zu verbindenene Rohr in die offene EC drücken, weitere Rohre mit einer zweiten Reihe ECs untereinander anbringen und damit die Verlegeleistung weiter erhöhen, mit der ECV besteht die Möglichkeit Rohre parallel zueinander oder normal aufeinander zu verlegen, kombinierbar mit allen Schnabl Euro-Clips EC 16, EC 20, EC 32, EC 40, EC 50, schnelle und einfache Befestigung, zuverlässiger Halt, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stablisierte, silikonfrei, Temperaturbereich -20°C bis +75°C