Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Euro-Drehverriegelung EDV H0 hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31430

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drehriegel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Verteiler-Kabelkanalsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439314300

Sonepar Artikelnummer

120183212

Hersteller Artikelnummer

31430

Hersteller Typ

EDV H0 HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

31430

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drehriegel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Verteiler-Kabelkanalsystem:

Ja

Geeignet für Licht-Kabelkanalsystem:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Für die Befestigung von Rohren auf allen gängigen Kabeltrassen mit Langlöchern mit einer Blechstärke von 0,5 bis 1,1 mm, den EC Euro-Clips einfach mit der EDV verbinden und in einem Rundloch der Kabeltrasse anbringen, Montagemöglichkeit der EDV seitlich oder auch auf der Unterseite einer Kabeltrasse, die ideale Möglichkeit, um volle Kabeltrassen zu entlasten, ist die separate Kabelführung an/neben/unter der Kabeltrasse (für zusätzliche Leitungen, Datenkabel u.s.w.), die Trasse selbst fungiert dabei auch als elektromagnetische Trennung, für alle Querungen auf der Kabeltrassen-Unterseite anwendbar, mit nur einer EDV können mehrere Euro-Clips befestigt werden - daraus resultiert Zeit- und Geldersparnis, kombinierbar mit allen Schnabl Euroclips (EC 16, EC 20, EC 32, EC 40, EC 50), schnelle und einfache Befestigung, zuverlässiger Halt - Zugfestigkeit 40 kg, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, silikonfrei