Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Euro-Klebeplatte EKP H0 hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31360

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008439313600

Sonepar Artikelnummer

120183213

Hersteller Artikelnummer

31360

Hersteller Typ

EKP H0 HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

31360

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Für die Befestigung von Leitungen auf allen Untergrundarten, auf denen weder gebohrt noch geschraubt werden kann, z. B. auf Stahlkonstruktionen oder Trapezblechen, den EC Euro-Clip auf die EKP aufrasten, den Montagekleber auftragen und auf dem entsprechenden Untergrund andrücken, die EKP besitzt die gleiche Aufnahmegeometrie wie der EC, die EKP eignet sich auch für die Montage und Fixierung von Leitungskabel mittels Kabelbinder (Kabelbinderdurchführung bis max. 4,5 mm Breite), hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20°C bis +85°C, silikonfrei