SCHNABL - Euro-Klebeplatte EKP hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11360
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439113606
Sonepar Artikelnummer
120072497
Hersteller Artikelnummer
11360
Hersteller Typ
EKP HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
11360
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Für die Befestigung von Leitungen auf allen Untergrundarten, auf denen weder gebohrt noch geschraubt werden kann, z. B. auf Stahlkonstruktionen oder Trapezblechen, den EC Euro-Clip auf die EKP aufrasten, den Montagekleber auftragen und auf dem entsprechenden Untergrund andrücken, die EKP besitzt die gleiche Aufnahmegeometrie wie der EC, die EKP eignet sich auch für die Montage und Fixierung von Leitungskabel mittels Kabelbinder (Kabelbinderdurchführung bis max. 4,5 mm Breite), hellgrau, PA, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20°C bis +85°C, silikonfrei


