Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Euro-Schussplatte ESP Standard hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11440

  • Ausführung - Montagehilfe

  • Für Dübellöcher - Nein

  • Für Schalterdosen - Nein

  • Für Türbohrungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439114405

Sonepar Artikelnummer

120183215

Hersteller Artikelnummer

11440

Hersteller Typ

ESP STANDARD HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

11440

Ausführung:

Montagehilfe

Für Dübellöcher:

Nein

Für Schalterdosen:

Nein

Für Türbohrungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Für die Rohr- und Leitungsverlegung - in Verbindung mit dem EC Euro-Clip System - mit Hilfe von Schussapparaten, die beiden Ringe der ESP sind an die Schussapparate von Hilti (GX 120-ME), Spit (PULSA 700 E) und Würth angepasst, den EC-Euroclip auf die ESP klipsen, danach die ESP an den Schussschaft drücken, mit der Hand einrichten und schießen. Die Einkerbungen der ESP erlauben das einfache Ausrichten, die EC-Schelle kann bei Bedarf neu ausgerichtet und auch angereiht werden, sollen nachträglich mehrere Rohre befestigt werden, EC in den ESP einklipsen und diese dann an die bereits montierten EC Euro-Clips anreihen, damit ist die ESP bereits an der richtigen Position und muss nur mehr geschossen werden, durch die flache Konstruktion der Schussplatte verschwindet diese unter dem Rohr und ist nach der Montage beinahe unsichtbar, die ESP kann an der Mündung der Schusspistolen von Hilti, Spit und Würth geklemmt werden und braucht dadurch nicht extra gehalten werden. Mit nur einer ESP können mehrere EC-Euro-Clips befestigt werden, durch den Durchmesser des Loches mit 2 mm, klemmt auch ein unvollständig eingeschossener Nagel und die ESP wackelt nicht, Verwendung eines Kabelbinders (wie beim ESD Eurosteckdübel) möglich. Auf der Seite des Ringes ist eine -Rampe-, sodass die Einführung des Kabelbinders von beiden Seiten problemlos möglich ist, hellgrau, PA, Temperaturbereich: -20°C bis +75°C, silikonfrei