SCHNABL - Euro-Steckdübel ESD 11 H0 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31280
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 11 mm
Dübellänge - 11 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
9008439312801
Sonepar Artikelnummer
120183216
Hersteller Artikelnummer
31280
Hersteller Typ
ESD 11 H0 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31280
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
11 mm
Dübellänge:
11 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Für die Rohrverlegung: der ESD ist ein *Clip-on* für den EC Euro-Clip und wird auf diesen gerastet und in ein 6-mm Bohrloch gesteckt, geeignet für die Verlegung auf Gipskarton/Fermacell, Beton, Kalkstein, Ziegel oder Ytong, oder z. B. bei Bauprovisorien mittels Kabelbinder kann auch ein Bündel von Leitungen befestigt werden, Kabelbinder-Durchführung bis max. 4,5 mm Breite, für die Verlegung auf Gipskartonwänden bis 12,5 mm, die Außenseite der Wand bleibt unbeschädigt, Dübellänge 11 mm das Prinzip der Schnabl Stecktechnik basiert auf dem patentierten EuroSteckDübel - Dübel und Schraube entfallen, der ESD wird einfach - ohne Werkzeug und mit geringem Kraftaufwand - in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Am Kunststoffschaft sind Exzenterpaare angeordnet - diese Spreizkörper gehen mit der Bohrlochwand eine kraftschlüssige Verbindung ein, mit zunehmender Belastung steigt die Haltekraft. Die Demontage erfolgt durch einfaches Herausdrehen, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20°C bis +85°C, silikonfrei


