SCHNABL - Euro-Steckdübel ESD 30 H0 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31301
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 27 mm
Dübellänge - 27 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439313013
Sonepar Artikelnummer
120072572
Hersteller Artikelnummer
31301
Hersteller Typ
ESD 30 H0 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31301
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
27 mm
Dübellänge:
27 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


