SCHNABL - Euro-Steckdübel ESD 30 H0 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31304
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 27 mm
Dübellänge - 27 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439313044
Sonepar Artikelnummer
120072573
Hersteller Artikelnummer
31304
Hersteller Typ
ESD 30 H0 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
31304
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
27 mm
Dübellänge:
27 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Für die Rohrverlegung: der ESD ist ein *Clip-on* für den EC Euro-Clip und wird auf diesen gerastet und in ein 6-mm Bohrloch gesteckt, geeignet für die Verlegung auf Gipskarton/Fermacell, Beton, Kalkstein, Ziegel oder Ytong, oder z. B. bei Bauprovisorien mittels Kabelbinder kann auch ein Bündel von Leitungen befestigt werden Kabelbinder-Durchführung bis max. 4,5 mm Breite, für die Verlegung auf Gipskartonwänden bis 30 mm und auf Fermacell, die Außenseite der Wand bleibt unbeschädigt, Dübellänge 30 mm, das Prinzip der Schnabl Stecktechnik basiert auf dem patentierten EuroSteckDübel - Dübel und Schraube entfallen, der ESD wird einfach - ohne Werkzeug und mit geringem Kraftaufwand - in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Am Kunststoffschaft sind Exzenterpaare angeordnet - diese Spreizkörper gehen mit der Bohrlochwand eine kraftschlüssige Verbindung ein, mit zunehmender Belastung steigt die Haltekraft. Die Demontage erfolgt durch einfaches Herausdrehen, Sonderfarbe schwarz nur auf Anfrage, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20°C bis +85°C, silikonfrei


