SCHNABL - Euro-Steckdübel ESD 45 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11321
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 42 mm
Dübellänge - 42 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439213214
Sonepar Artikelnummer
120072494
Hersteller Artikelnummer
11321
Hersteller Typ
ESD 45 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
11321
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
42 mm
Dübellänge:
42 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


