SCHNABL - Euro-Steckdübel ESD 45 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11320
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 42 mm
Dübellänge - 42 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439113200
Sonepar Artikelnummer
120072493
Hersteller Artikelnummer
11320
Hersteller Typ
ESD 45 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
11320
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
42 mm
Dübellänge:
42 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Für die Rohrverlegung: der ESD ist ein *Clip-on* für den EC Euro-Clip und wird auf diesen gerastet und in ein 6-mm Bohrloch gesteckt, geeignet für die Verlegung auf Gipskarton/Fermacell, Beton, Kalkstein, Ziegel oder Ytong, oder z. B. bei Bauprovisorien mittels Kabelbinder kann auch ein Bündel von Leitungen befestigt werden, Kabelbinder-Durchführung bis max. 4,5 mm Breite, Dübellänge 45 mm, das Prinzip der Schnabl Stecktechnik basiert auf dem patentierten EuroSteckDübel - Dübel und Schraube entfallen, der ESD wird einfach - ohne Werkzeug und mit geringem Kraftaufwand - in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Am Kunststoffschaft sind Exzenterpaare angeordnet - diese Spreizkörper gehen mit der Bohrlochwand eine kraftschlüssige Verbindung ein, mit zunehmender Belastung steigt die Haltekraft. Die Demontage erfolgt durch einfaches Herausdrehen, hellgrau, PA, Temperaturbereich: -20 Grad C bis +75 Grad C, silikonfrei


