SCHNABL - Euro-Steckdübel ESD 80 H0 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31341
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 80 mm
Dübellänge - 80 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439313419
Sonepar Artikelnummer
120072576
Hersteller Artikelnummer
31341
Hersteller Typ
ESD 80 H0 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31341
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
80 mm
Dübellänge:
80 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


