SCHNABL - Euro-Steckdübel ESD 80 H0 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31340
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 80 mm
Dübellänge - 80 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439313402
Sonepar Artikelnummer
120183219
Hersteller Artikelnummer
31340
Hersteller Typ
ESD 80 H0 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
31340
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
80 mm
Dübellänge:
80 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


