SCHNABL - Euro-Steckdübel für die Rohrverlegung, in Verbindung mit EC Euro-Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31324
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439313242
Sonepar Artikelnummer
121377994
Hersteller Artikelnummer
31324
Hersteller Typ
ESD 45 H0 schwarz
Hersteller Artikel Nr.:
31324
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Für die Rohrverlegung: der ESD ist ein ''Clip-on'' für den EC Euro-Clip und wird auf diesen gerastet und in ein 6-mm Bohrloch gesteckt, geeignet für die Verlegung auf Gipskarton/Fermacell, Beton, Kalkstein, Ziegel oder Ytong, mittels Kabelbinder kann auch ein Bündel von Leitungen befestigt werden, Kabelbinder-Durchführung bis max. 4,5 mm Breite, Dübellänge 45 mm, das Prinzip der Schnabl Stecktechnik basiert auf dem patentierten EuroSteckDübel - Dübel und Schraube entfallen, der ESD wird einfach - ohne Werkzeug und mit geringem Kraftaufwand - in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Am Kunststoffschaft sind Exzenterpaare angeordnet - diese Spreizkörper gehen mit der Bohrlochwand eine kraftschlüssige Verbindung ein, mit zunehmender Belastung steigt die Haltekraft. Die Demontage erfolgt durch einfaches Herausdrehen, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20 °C bis +85 °C, silikonfrei


