Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Euro-Steckverriegelung ESV H0 hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 34430

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geschlossen - Nein

  • Oberfläche poliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439344307

Sonepar Artikelnummer

120297665

Hersteller Artikelnummer

34430

Hersteller Typ

ESV H0 HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

34430

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geschlossen:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Für die Befestigung von Rohren auf allen gängigen Kabeltrassen mit Rundlöchern mit einer Blechstärke von 0,5 bis 1,1 mm, den EC Euro-Clips einfach mit der ESV verbinden und in einem Rundloch der Kabeltrasse anbringen, Montagemöglichkeit der ESV seitlich oder auch auf der Unterseite einer Kabeltrasse, die ideale Möglichkeit, um volle Kabeltrassen zu entlasten, ist die separate Kabelführung an/neben/unter der Kabeltrasse (für zusätzliche Leitungen, Datenkabel u.s.w.), die Trasse selbst fungiert dabei auch als elektromagnetische Trennung, für alle Querungen auf der Kabeltrassen-Unterseite anwendbar, mit nur einer ESV können mehrere Euro-Clips befestigt werden - daraus resultiert Zeit- und Geldersparnis, kombinierbar mit allen Schnabl Euroclips (EC 16, EC 20, EC 32, EC 40, EC 50), schnelle und einfache Befestigung, zuverlässiger Halt - Zugfestigkeit 40 kg, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, silikonfrei