SCHNABL - Euro-Steckverriegelung zur Befestigung auf Kabeltrassen mit Rundlöchern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34434
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
9008439344345
Sonepar Artikelnummer
121378004
Hersteller Artikelnummer
34434
Hersteller Typ
ESV H0 schwarz
Hersteller Artikel Nr.:
34434
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Für die Befestigung von Rohren auf allen gängigen Kabeltrassen mit Rundlöchern mit einer Blechstärke von 0,5 bis 1,1 mm, den EC Euro-Clips einfach mit der ESV verbinden und in einem Rundloch der Kabeltrasse anbringen, Montagemöglichkeit der ESV seitlich oder auch auf der Unterseite einer Kabeltrasse, die ideale Möglichkeit, um volle Kabeltrassen zu entlasten, ist die separate Kabelführung an/neben/unter der Kabeltrasse (für zusätzliche Leitungen, Datenkabel u.s.w.), die Trasse selbst fungiert dabei auch als elektromagnetische Trennung, für alle Querungen auf der Kabeltrassen-Unterseite anwendbar, mit nur einer ESV können mehrere Euro-Clips befestigt werden - daraus resultiert Zeit- und Geldersparnis, kombinierbar mit allen Schnabl Euroclips (EC 16, EC 20, EC 32, EC 40, EC 50), schnelle und einfache Befestigung, zuverlässiger Halt - Zugfestigkeit 40 kg, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, silikonfrei


