SCHNABL - Euroclip Rohrschelle f.Isolierrohre m.Anreihmöglichkeit f.EC, EDV, ESV, EKP, DHI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31085
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.377 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439410859
Sonepar Artikelnummer
121406905
Hersteller Artikelnummer
31085
Hersteller Typ
EC 20 H0 rot / 100
Hersteller Artikel Nr.:
31085
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.377 kg
Zur Montage der EC Euro-Clip-Schelle auf allen Untergrundarten, DM Isolierrohr 20 mm, mit Hilfe des ESD Euro-Steckdübel kann die EC-Schelle in Beton und Ziegel, mit der EDV Euro-Drehverriegelung im Langloch auf Dünnblechen oder Kabeltrassen, mit der ESV Euro-Steckverrieglung im Rundloch auf Dünnblechen oder Kabeltrassen, mit dem DHI Dämmstoffhalter auf Isolierungen, mit der ESP Euro-Schussplatte auf Beton oder Stahl, mit der EKP Euro-Klebeplatte für die Montage auf allen Werkstoffen oder durch einfaches Anschrauben des EC Euro-Clips auf Holz, der EC Euro-Clip kann durch Verschieben über die gesamte Schellenbreite ausgerichtet (mit ESD Euro-Steckdübel, EKP Euro-Klebeplatte oder EDV Euro-Drehverriegelung bzw. ESV Euro-Steckverriegelung) und durch einfaches Brechen zerstörungsfrei wieder getrennt werden, durch das funktionelle Stecksystem können auch mehrere EC Euro-Clips in unterschiedlichen Größen verbunden werden, hellgrau, PS, silikonfrei, Temperaturbereich: -10 °C bis +88 °C


