SCHNABL - Fixiersockel FS H0 hellgrau für DKS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30080
Ausführung - sonstige
Breite - 21.5 mm
Höhe - 13.34 mm
Tiefe - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439300808
Sonepar Artikelnummer
120407554
Hersteller Artikelnummer
30080
Hersteller Typ
FS FIXIERSOCKEL H0 HELLGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
30080
Ausführung:
sonstige
Breite:
21.5 mm
Höhe:
13.34 mm
Tiefe:
4.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


