SCHNABL - Flexi-Clip TM FC 32-40 H0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33340
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 .. 40 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439333400
Sonepar Artikelnummer
120567150
Hersteller Artikelnummer
33340
Hersteller Typ
FLEXI-CLIP ™ FC 32-40 H0
Hersteller Artikel Nr.:
33340
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 .. 40 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-10 .. 85 °C
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


