SCHNABL - Flexi-Clip TM FC 40-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13350
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Länge - 65 mm
Breite - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9008439133505
Sonepar Artikelnummer
120567146
Hersteller Artikelnummer
13350
Hersteller Typ
FLEXI-CLIP ™ FC 40-50
Hersteller Artikel Nr.:
13350
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Länge:
65 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


