SCHNABL - Gittertrassenhalter GTH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 6.5 mm
Plattenbreite - 3 mm
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9008439090013
Sonepar Artikelnummer
120647242
Hersteller Artikelnummer
9001
Hersteller Typ
GTH
Hersteller Artikel Nr.:
9001
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
6.5 mm
Plattenbreite:
3 mm
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.011 kg


