Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Kabelbügel KB 26 H0 PP hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30450

  • Länge - 249 mm

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 26

  • Mit Dübel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439304509

Sonepar Artikelnummer

120714389

Hersteller Artikelnummer

30450

Hersteller Typ

KB 26 H0 PP HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

30450

Länge:

249 mm

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

26

Mit Dübel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, die Verlegung von bis zu 13 Leitungen (3 x 1,5 mm2) erfolgt mit dem Kabelbügel KB 13 und von bis zu 26 Leitungen (3 x 1,5 mm2) mit dem Kabelbügel KB 26, perfektes und rasches Verlegen mehrerer Leitungen direkt an der Decke, Einstecken des KB mit geringem Kraftaufwand, anschließend leichtes Einlegen der Kabel. Durch die Eigenspannkraft des KB ist die dauerhafte Fixierung der Kabel - auch bei hohen Temperaturschwankungen - gewährleistet, einzigartige Anreihmöglichkeit für EC Euro-Clip - zur nachträglichen Befestigung eines Rohres, für die getrennte Verlegung von verschiedenen Leitungen - ohne zu Bohren, hellgrau, halogenfrei, PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10°C bis +85°C, silikonfrei, Spannbereich Kabel 100 mm