SCHNABL - Kabelbügel zum Schießen oder Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30470
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
75 Stück
Standardartikel
EAN
9008439804702
Sonepar Artikelnummer
121366569
Hersteller Artikelnummer
30470
Hersteller Typ
KBS 10
Hersteller Artikel Nr.:
30470
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, die Verlegung von bis zu 11Leitungen (3 x 1,5 mm2) mit dem Kabelbügel KBS 10, perfektes und rasches Verlegen mehrerer Leitungen direkt an der Decke mit dem Schussapparat, anschließend leichtes Einlegen der Kabel. Durch die Eigenspannkraft des KBS 10 ist die dauerhafte Fixierung der Kabel - auch bei hohen Temperaturschwankungen - gewährleistet, einzigartige Anreihmöglichkeit für EC Euro-Clip - zur nachträglichen Befestigung eines Rohres, für die getrennte Verlegung von verschiedenen Leitungen - ohne zu Bohren, hellgrau, halogenfrei, PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C, silikonfrei, Spannbereich Kabel 100 mm


