Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNABL - Kabelbügel zum Schiessen/Schrauben KBS 20 HO PP hellgrau

SCHNABL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30460

  • Länge - 212 mm

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 14

  • Mit Dübel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008439304608

Sonepar Artikelnummer

120329705

Hersteller Artikelnummer

30460

Hersteller Typ

KBS 20 HO PP HELLGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

30460

Länge:

212 mm

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

14

Mit Dübel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, die Verlegung von bis zu 22 Leitungen (3 x 1,5 mm2) mit dem Kabelbügel KBS 20, perfektes und rasches Verlegen mehrerer Leitungen direkt an der Decke mit dem Schussapparat, anschließend leichtes Einlegen der Kabel. Durch die Eigenspannkraft des KBS 20 ist die dauerhafte Fixierung der Kabel - auch bei hohen Temperaturschwankungen - gewährleistet, einzigartige Anreihmöglichkeit für EC Euro-Clip - zur nachträglichen Befestigung eines Rohres, für die getrennte Verlegung von verschiedenen Leitungen - ohne zu Bohren, hellgrau, halogenfrei, PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10°C bis +85°C, silikonfrei, Spannbereich Kabel 200 mm