SCHNABL - Lanzenbohrer LB 10/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9101
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 18.32 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008439091010
Sonepar Artikelnummer
120099087
Hersteller Artikelnummer
9101
Hersteller Typ
LB 10/160
Hersteller Artikel Nr.:
9101
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
18.32 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
Geeignet für Keramik:
Ja
Geeignet für Glas:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Nein
Schaftdurchmesser:
9.28 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Schnellverschluss:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Ja
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.046 kg


