SCHNABL - Lanzenbohrer LB 6/150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9097
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 5.12 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008439090976
Sonepar Artikelnummer
120099085
Hersteller Artikelnummer
9097
Hersteller Typ
LB 6/150
Hersteller Artikel Nr.:
9097
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
5.12 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
Geeignet für Keramik:
Ja
Geeignet für Glas:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Nein
Schaftdurchmesser:
4.97 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
150 mm
Mit Schnellverschluss:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Ja
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.026 kg


