SCHNABL - Malerabdeckung MAD 1 ROL = 400 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90000
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Standardartikel
EAN
9008439900008
Sonepar Artikelnummer
120931377
Hersteller Artikelnummer
90000
Hersteller Typ
MAD
Hersteller Artikel Nr.:
90000
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
Wand
Form:
quadratisch
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Stärke:
0.06 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.300 kg


