SCHNABL - Metall-Stecknagel MDSN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9002
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 5 mm
Min. Bohrlochtiefe - 36 mm
Länge - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9008439090020
Sonepar Artikelnummer
120384721
Hersteller Artikelnummer
9002
Hersteller Typ
MDSN
Hersteller Artikel Nr.:
9002
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
36 mm
Länge:
36 mm
Werkstoff des Dübels:
sonstige
Schraubsystem:
ohne
Mit Rand:
Nein
Mit Schraubnagel:
Nein
Stiftform:
Nagel
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
72209080
Gewicht:
0.014 kg


